• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Ölkappe / Achsmutter-Steckschlüssel ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ SW 95 mm

Artikel-Nr.: 4937-95
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4937-95
EAN / GTIN 4000896199457
Herstellernummer 4937-95
L-Nummer L60140 5852

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung der Ölkappe an Vorderachse
  • Für z.B. IVECO Stralis und Eurofire ∙ MERCEDES-BENZ Discos-Trailer mit Kompaktlagerung HUB-Unit ∙ BPW Eco Plus 1 ∙ BPW Eco Plus 3 ∙ GIGANT Trailerachsen
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Abtrieb: Schlüsselweite 95 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Schlüsselweite: 95 mm
  • Abmessungen / Länge: 117 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 119 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb