• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Achsmutter-Steckschlüssel ∙ SW 90 mm

Artikel-Nr.: 4937-90
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4937-90
EAN / GTIN 4000896199280
Herstellernummer 4937-90
L-Nummer L60140 6084

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Hinterachsmutter an z.B. IVECO Daily 6,5 t ∙ 7,0 t
  • Mit Führungsbund
  • Steckschlüssel umschließt komplett die flache Hinterachsmutter für sicheres Arbeiten
  • Geeignet für Schlagschrauber, z.B. HAZET 9013SPC ∙ 9013MG mit Einsatz 1000S-36
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Parallele Flächen für perfekten Kraftschluss an Achsmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Sechskant-Antrieb Schlüsselweite 36 mm
  • Abtrieb: Schlüsselweite 90 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 90 mm
  • Abmessungen / Länge: 115 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 114 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb