• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Zapfenschlüssel Satz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4937-87/3
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
Artikelnummer 4937-87/3
EAN / GTIN 4000896199235
Herstellernummer 4937-87/3
L-Nummer L60140 6087

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe an MAN, MERCEDES-BENZ
  • Für z.B. MAN TGL Vorderachse Bj. 2000 → und L 2000
    MERCEDES-BENZ Atego Hinterachse HL2
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Nutmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Zapfenschlüssel für Hinterachse, Innen-⌀: 87 mm
  • Länge (gesamt): 65 mm
  • 6 Zapfen, Zapfenbreite: 10 mm
  • Zwei auswechselbare Führungsrohre
    Außen-⌀: 49 mm ∙ 57 mm
    Länge (gesamt): 140 mm

Betätigungswerkzeuge für Nkw Achsmuttern und Radnaben
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 54 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 95 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb