• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Achsmutter-Steckschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 85 mm

Artikel-Nr.: 4937-85
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4937-85
EAN / GTIN 4000896204267
Herstellernummer 4937-85
L-Nummer L60140 6083

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Betätigung der Achsmutter an z.B. SAF Trailer- und Anhängerachsen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
  • Sechskant-Antrieb Schlüsselweite 36 mm
  • Abtrieb: Schlüsselweite 85 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 85 mm
  • Abmessungen / Länge: 83 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 120 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb