• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Achsmutter-Steckschlüssel ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ SW 80 mm

Artikel-Nr.: 4937-80
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4937-80
EAN / GTIN 4000896199006
Herstellernummer 4937-80
L-Nummer L60140 5853

Beschreibung

Beschreibung:

  • Demontage / Montage der Vorderachsmutter mit 8-kant vor der Bremsscheibe
  • SCANIA Baureihe R ∙ Baureihe 4 ∙ Baureihe 124 I – 144 I – etc.
  • Geeignet für Schlagschrauber, z.B. HAZET 9013SPC ∙ 9013MG
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Parallele Flächen für perfekten Kraftschluss an Achsmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Schlüsselweite 80 mm 8-kt
  • Für Maschinenbetätigung
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Schlüsselweite: 80 mm
  • Abmessungen / Länge: 90 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb