• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Montagehülse MAN ∙ Gewinde M75 x 1,5 ∙ 82 mm

Artikel-Nr.: 4937-7582
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4937-7582
EAN / GTIN 4000896201969
Herstellernummer 4937-7582
L-Nummer L60140 6082

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verwendung bei MAN TGL, TGM, L-Reihe, HL 2
  • Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
  • Nur einmaliges Heben der circa 40 kg schweren Lagereinheit (Lager und Bremsscheibe und Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit ⌀ 82 mm
  • Gewinde: M75 x 1,5
  • Außen-⌀: 82 mm
  • Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 82 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb