• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Zapfenschlüssel Satz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4937-103/3
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
Artikelnummer 4937-103/3
EAN / GTIN 4000896199259
Herstellernummer 4937-103/3
L-Nummer L60140 6086

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe Hinterachse MAN und MERCEDES-BENZ
  • Für MAN und MERCEDES-BENZ 10 t und 13 t AP Hypoid und
    Nachlaufachse N7/4 ∙ Omnibus 0305G ∙ 0405G
    MAN Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7 ∙ HD7,
    Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175 ∙ HDY-1175
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Nutmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Innen-⌀: 103 mm
  • Länge (gesamt): 140 mm
  • 6 Zapfen, Zapfenbreite: 11,5 mm
  • Zwei auswechselbare Führungsrohre
    Außen-⌀: 51,5 mm ∙ 66,5 mm
    Länge (gesamt): 135 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb