• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Zapfenschlüssel Satz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 4937-101/4
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
Artikelnummer 4937-101/4
EAN / GTIN 4000896199266
Herstellernummer 4937-101/4
L-Nummer L60140 3952

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Demontage- / Montagearbeiten an der Hinterachse sowie Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe Hinterachse MERCEDES-BENZ
  • MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Achse, wie Nachlaufachse NR7/4
  • MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Hinterachsen (Europa-Achsen) 10 t und 13 t,
    HL7/0 ∙ HL7/1 ∙ HL7/2 ∙ HL7/3,
    HL7/18 ∙ HO7/8 ∙ HO7/9 ∙ HL7/015,
    HL7/021 ∙ HD7/2 ∙ HD7/19DG ∙ HD7/016DG
  • MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Achse 7 t AL7/1
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Nutmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Innen-⌀: 101,5 mm
  • Länge (gesamt): 140 mm
  • 12 Zapfen, Zapfenbreite: 11,4 mm
  • Drei auswechselbare Führungsrohre
    Außen-⌀: 50 ∙ 51 ∙ 53 mm
    Länge (gesamt): 85 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb