• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSS18R38BL-0 RATSCHE

Artikel-Nr.: 4935480053
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4935480053
    EAN / GTIN 4058546403386
    Herstellernummer 4935480053

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvoller Bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit ½“ Vierkant Werkzeugaufnahme mit Sprengring und 700 Nm maximalem Anzugs-Drehmoment
    • 4 Modis mit AUTOSTOP™: Schaltet das Gerät ab einem bestimmten Drehmoment ab, um Beschädigungen am zu befestigendem Material zu vermeiden
    • Die Geschwindigkeiten 1, 2 und 3 erhöhen die Geschwindigkeit und Leistung je nach Anwendung und Größe der Befestigungselemente
    • -
    • -
    • -
    • Integriertes LED-Licht
    • Gürtelhaken
    • Handgriff mit Softgrip-Auflage
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb