• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSL18-0 Akku-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 4935479666
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935479666
EAN / GTIN 4058546374600
Herstellernummer 4935479666

Beschreibung

Beschreibung:

  • 18 V Akku-LED-Leuchte, Ideal für längere Distanzen
  • Langlebige LEDs mit einer Lichtstärke von 800 Lumen
  • Kopfleuchte drehbar und bis zu 180° klappbar
  • Robustes Design mit Gummierung zum Schutz des Gerätes
  • Integrierte Aufhängung
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb