• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BKS18BL2-0 Akku-Kreissaege

Artikel-Nr.: 4935479661
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935479661
EAN / GTIN 4058546374556
Herstellernummer 4935479661
L-Nummer L00810 181

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser und leistungsstarker Motor für kraftvolles und schnelles Sägen
  • Gehrungsschnitte bis 56°
  • Sägeblatt rechts
  • Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
  • Robuste Magnesium Schutzhaube und Bodenplatte
  • QUICKSTOP-Motorbremse
  • Tiefenskala
  • Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
  • Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
  • LED-Beleuchtung
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb