• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L1850SHD LI-ION Akku-Pack

Artikel-Nr.: 4935478860
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935478860
EAN / GTIN 4058546361426
Herstellernummer 4935478860
L-Nummer L01780 29

Beschreibung

Beschreibung:

  • PRO Lithium-Ion™-Technologie bietet eine optimale Akkuplattform mit 3-fach Schutz
  • Temperaturüberwachung: Schützt den Akku vor Überhitzung
  • Elektronischer Überlastschutz: Regelt die sofortige Abschaltung bei Überlastung
  • Einzelzellenüberwachung: Schützt den Akku vor Tiefenentladung
  • Leichte und kompakte Bauweise
  • Rückwärtskompatibel mit allen AEG 18 V Geräten
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Die neue HD Akku-Technologie bietet eine höhere Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Stabiles Gehäuse
  • Wird in einer Transporttasche geliefert
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb