• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L1840S LI-ION Akku-Pack

Artikel-Nr.: 4935478636
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4935478636
    EAN / GTIN 4058546348298
    Herstellernummer 4935478636
    L-Nummer L01780 95

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • PRO Lithium-Ion™-Technologie bietet eine optimale Akkuplattform mit 3-fach Schutz
    • Kompatibel mit allen AEG PRO 18 V Geräten
    • Leichte und kompakte Bauweise
    • Temperaturüberwachung: Schützt den Akku vor Überhitzung
    • Elektronischer Überlastschutz: Regelt die sofortige Abschaltung bei Überlastung zum Schutz von Gerät und Akku
    • Einzelzellenüberwachung: Schützt den Akku vor Tiefenentladung
    • Akku-Ladestandsanzeige
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb