• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BMMS18SBL-0 Trennschleifer

Artikel-Nr.: 4935472280
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935472280
EAN / GTIN 4058546339265
Herstellernummer 4935472280
L-Nummer L01780 20

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Subcompact Motor mit einer Drehzahl bis zu 20.000 min-1
  • Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort
  • Leichter und kompakter Akku-Trennschleifer Multi-Material mit nur 1,2 kg Gewicht (mit 2.0 Ah Akku)
  • 76 mm Scheibendurchmesser ermöglichen eine Schnitttiefe bis zu 16 mm
  • Rechts-/ Linkslauf und einfach verstellbarer Schutzbügel
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Schleift und trennt Materialien wie Metall, Kunststoff, Keramik oder Beton problemlos
  • Kompatibel mit PRO18V System
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb