• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BL18S Akku-Ladegeraet

Artikel-Nr.: 4935472276
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4935472276
    EAN / GTIN 4058546339227
    Herstellernummer 4935472276

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompatibel mit allen AEG 18 V Akkus
    • Laden LED: Schnelles Blinken = Akku wird aufgeladen / Dauerleuchten = Akku ist vollständig geladen / Langsames Blinken = Erhaltungsladung
    • Defekt LED: Blinkt, wenn Akku defekt
    • Temperatur LED: Akku zu warm (über 49°C) oder zu kalt (unter 0°C)
    • Muss vor Beginn des Ladevorgangs gekühlt bzw
    • erwärmt werden
    • Power LED: Ladegerät ist mit Energiequelle verbunden
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb