• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L1820S LI-ION Akku-Pack

Artikel-Nr.: 4935472275
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935472275
EAN / GTIN 4058546339210
Herstellernummer 4935472275
L-Nummer Z0E073 58

Beschreibung

Beschreibung:

  • PRO Lithium-Ion™ Technologie bietet eine optimale Akkuplattform mit 3-fach Schutz
  • Kompatibel mit allen AEG PRO 18 V Geräten
  • Leichte und kompakte Bauweise
  • Temperaturüberwachung: Schützt den Akku vor Überhitzung
  • Elektronischer Überlastschutz: Regelt die sofortige Abschaltung bei Überlastung zum Schutz von Gerät und Akku
  • Einzelzellenüberwachung: Schützt den Akku vor Tiefenentladung
  • Akku-Ladestandsanzeige

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb