• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CLG330-K Kreuzlinienlaser

Artikel-Nr.: 4935472255
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935472255
EAN / GTIN 4058546339012
Herstellernummer 4935472255
L-Nummer L01780 75

Beschreibung

Beschreibung:

  • Projiziert eine horizontale, zwei vertikale Laserlinien bei 90° und einen Lotpunkt
  • Alle Laserlinien können einzeln oder gleichzeitig aktiviert werden
  • Grüne Laserlinien ermöglichen eine vierfach bessere Sichtbarkeit - Präzises Ausrichten in hellen Umgebungen
  • Bis zu 30 m Reichweite
  • Die beiden vertikalen Linien kreuzen sich in der Decke und sind mit dem Punktlaser ausgerichtet
  • Dies ist ideal für die Übertragung von Punkten vom Boden bis zur Decke
  • Messgenauigkeit: ±0.2 mm/m
  • Schutzklasse IP 54: Schutz vor Spritzwasser und Staub
  • Die drehbare, magnetische Wandhalterung ermöglicht die Verwendung auf metallischen Oberflächen und kann durch ein Hängeloch an fast jeder Oberfläche befestigt werden
  • Mitgelieferte grüne Zielscheibe verbessert die Sichtbarkeit der Laserlinien auf größeren Leuchtdistanzen
  • Die Pendelarretierung verhindert das Verrutschen und die Beschädigung des Pendels während des Transports
  • Mithilfe der oberen Tasten lassen sich die einzelnen Laserlinien aktivieren
  • ¼˝ Gewinde für eine Befestigung am Stativ oder einer Magnetklemme
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb