• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CLR215-B Kreuzlinienlaser

Artikel-Nr.: 4935472252
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935472252
EAN / GTIN 4058546338985
Herstellernummer 4935472252
L-Nummer L01780 88
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Projiziert bis zu 15 m weit eine einzelne -vertikale, -horizontale und -Kreuzlaserlinie
  • Schutzklasse IP54: Schutz vor Spritzwasser und Staub
  • Die Pendelarretierung verhindert das Verrutschen und die Beschädigung des Pendels während des Transports
  • Die drehbare, magnetische Wandhalterung ermöglicht die Verwendung auf metallischen Oberflächen und kann durch ein Hängeloch an fast jeder Oberfläche befestigt werden
  • Laserlinie blinkt, wenn sich das Gerät außerhalb des Selbstnivellierungsbereiches befindet
  • Messgenauigkeit: ±0.3 mm/m
  • ¼˝ Gewinde für eine Befestigung am Stativ oder einer Magnetklemme
  • Die Neigungsfunktion kann über die obere Taste aktiviert werden, wenn der Laser ausgeschaltet / gesperrt ist

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb