• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BNZ18-0 Akku-Nietwerkzeug

Artikel-Nr.: 4935472246
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 18
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935472246
EAN / GTIN 4058546326425
Herstellernummer 4935472246
L-Nummer L01780 46

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallgehäuse Stabiler Stoßschutz für den Motor
  • Transparenter Auffangbehälter
  • Zum einfachen Entleeren der Restnietdorne
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Integrierte Halterung, die beigefügten Mundstücke sind praktisch am Gerät verstaut
  • Inkl
  • 4 Mundstücke Nietendurchmesser von je 2,4 / 3,2 / 4,0 und 4,8 mm
  • Gerätehub 25,4 mm, LED Beleuchtung
  • LED-Beleuchtung
  • Inkl
  • 650 Aluminium Nieten / 422 Edelstahlnieten (3,2 mm), Gürtelclip
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb