• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSB18C2BLLI-402C Akku-Schlagbohrer

Artikel-Nr.: 4935464097
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935464097
EAN / GTIN 4058546220426
Herstellernummer 4935464097
L-Nummer E70229 BSB18C2BL4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 18 V Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber
  • Extrem handlich: nur 183 mm Länge
  • Leistungsstarker Motor: 60 Nm (mit einem 2.0 Ah Akku) und 65 Nm (mit einem 4.0 Ah Akku)
  • 2-Gang-Getriebe: 0-500 min−1 / 0-1.950 min−1
  • 21-stufige Drehmomenteinstellung und Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Rechts-/ Linkslauf
  • 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • PRO Lithium-Ion Akku-Technologie mit Überlastschutz für max
  • Lebensdauer von Akku und Gerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb