• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSS18OP-0 Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4935451631
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935451631
EAN / GTIN 4002395140985
Herstellernummer 4935451631
L-Nummer L01780 27

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 18 V Akku-Impulsschrauber mit neuer hydraulischer Impulstechnologie reduziert die Geräuschentwicklung des Schlagwerks auf unter 73 dB
  • Extrem handlich und ergonomisch: nur 152 mm Länge
  • Zusätzlicher Gürtelclip erleichtert das Arbeiten
  • Max. Schraubenkapazität: M14 dank neuem bürstenlosen Motor
  • 3-Gang-Getriebe für bis zu 2.400 min-1
  • 100% Rückwärtskompatibel mit allen 18 V Akkus
  • 3-fach LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb