• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BH24IE SDS+ Bohrhammer

Artikel-Nr.: 4935451558
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935451558
EAN / GTIN 4002395145201
Herstellernummer 4935451558

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 800 W Motor
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 24 mm
  • Sicherheitskupplung
  • Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
  • Rechts-/ Linkslauf
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Geliefert mit Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag und ein 4 m Netzkabel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb