• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH24IXE SDS+ Kombihammer

Artikel-Nr.: 4935451553
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kombihammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4935451553
    EAN / GTIN 4002395144556
    Herstellernummer 4935451553
    L-Nummer L00810 139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvoller 800 Watt Motor
    • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 24 mm
    • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
    • FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
    • Sicherheitskupplung
    • Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
    • Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
    • Rechts-/Linkslauf
    • Handgriff mit Softgrip-Auflage
    • Geliefert mit Zusatzhandgriff, FIXTEC Schnellwechselsystem, Bohrtiefenanschlag und ein 4 m Netzkabel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb