• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

B18N18-0 Akku-Nagler

Artikel-Nr.: 4935451535
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935451535
EAN / GTIN 4002395146321
Herstellernummer 4935451535
L-Nummer L01780 63

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 18 V / 18 Ga Akku-Nagler – Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen
  • Für den Einsatz von 18 Ga (1,2 mm) Nägeln mit einer Länge von 15,9 bis 55 mm
  • Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
  • Automatische LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches beim Halten des Handgriffes
  • Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
  • Trockenschussverhinderung unterbindet das Auslösen des Gerätes ohne eingelegte Nägel im Schusskanal
  • Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
  • Anbringung des Gürtelclips rechts oder links möglich für höchsten Anwenderkomfort
  • Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen (mit zusätzlicher Ersatzschutzkappe ausgestattet)
  • Bis zu 1.450 Nägel pro Akkuladung (mit einem 4.0 Ah Akku)
  • Laufzeit variiert nach Gerät, Akku und Applikation
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb