• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BEX18-125-0 Akku-Schwingschleifer

Artikel-Nr.: 4935451086
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935451086
EAN / GTIN 4002395811120
Herstellernummer 4935451086
L-Nummer L01780 13

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 18 V Motor für maximale Leistung und Effizienz
  • Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Überkopfarbeiten
  • Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • Klettbefestigungssystem für Schleifblätter
  • Effiziente Staubabsaugung über 8 Öffnungen in der Schleifplatte
  • Anschluss für externes Absaugsystem
  • Handgriff mit Softgripauflage
  • Ausgestattet mit Staubbeutel und Schleifpapier
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb