• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSB18CBL-0 Akku-Schlagbohrer

Artikel-Nr.: 4935451082
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935451082
EAN / GTIN 4002395811083
Herstellernummer 4935451082
L-Nummer L01780 38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 18 V Akku-Schlagbohrschrauber
  • Extrem handlich: nur 151 mm Länge ohne Bohrfutter / 193 mm inkl
  • Bohrfutter
  • Max. Drehmoment: 60 Nm (mit 2.0 Ah Akku) / 75 Nm (mit 4.0 Ah Akku)
  • 2-Gang Getriebe: 0-550 min−1 / 0-2.100 min−1
  • Bits bis zu 25 mm können bei aufgestecktem Bohrfutter in der ¼“ Hex Aufnahme verbleiben
  • Abnehmbares 13 mm Schellwechselbohrfutter
  • 21-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
  • Rechts-/ Linkslauf zum Bohren und Schrauben
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • PRO Lithium-Ion Akku-Technologie mit Überlastschutz für max
  • Lebensdauer von Akku und Gerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb