• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS12C2LI-202B Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4935448465
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935448465
EAN / GTIN 4002395259397
Herstellernummer 4935448465
L-Nummer L01780 18

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 V Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 168 mm Länge
  • 17-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • Rechts-/ Linkslauf
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • PRO Lithium-Ion Akku-Technologie mit Überlastschutz für max
  • Lebensdauer von Akku und Gerät
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb