• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBE750RE Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4935442850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935442850
EAN / GTIN 4002395247875
Herstellernummer 4935442850
L-Nummer L01780 37
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter und leistungsstarker 750 W Motor
  • Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl und arretierbarer Schalter
  • Bis zu 3.000 min-1 Umdrehungen
  • Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
  • 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb