• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG600VK HEISSLUFTGELAESE

Artikel-Nr.: 4935441035
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935441035
EAN / GTIN 4002395135035
Herstellernummer 4935441035
L-Nummer L01780 1
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektronik mit stufenloser Temperaturregelung 90 - 600°C
  • Luftmenge 1
  • Stufe: 345 l/min, 2
  • Stufe: 434 l/min
  • Leistungsstarke 2000 Watt-Heizleistung für höchste Anforderung
  • Leichtes und handliches Heißluftgebläse
  • Rutschfeste Standfläche für stationären Betrieb
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb