• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG560D Heissluftgeblaese

Artikel-Nr.: 4935441015
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935441015
EAN / GTIN 4002395134991
Herstellernummer 4935441015
L-Nummer L01780 53

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Temperaturstufen: 300°C und 560°C
  • Luftmenge 1
  • Stufe: 253 l/min, 2
  • Stufe: 420 l/min
  • Leistungsstarke 1.500 W Heizleistung
  • Leichtes und handliches Heißluftgebläse
  • Rutschfeste Standfläche für stationären Betrieb
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb