• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OMNI300-KIT1 Multitool

Artikel-Nr.: 4935431790
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935431790
EAN / GTIN 4002395194995
Herstellernummer 4935431790
L-Nummer L01780 21

Beschreibung

Beschreibung:

  • 300 W Netz-Multitool
  • Großer Schalter mit Drehzahlsteuerung
  • Ideal für die Einhandbedienung
  • Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Netzkabel 4 m
  • Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf für vielfältigste Anwendungen
  • Werkzeugloser Wechsel der Köpfe für vielseitige Anwendungen
  • Rechts-/Linkslauf und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb