• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH5G Kombihammer

Artikel-Nr.: 4935418160
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935418160
EAN / GTIN 4002395133062
Herstellernummer 4935418160

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 1.100 W Motor
  • 7,5 J Schlagenergie
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton 40 mm
  • SDS-Max Werkzeugaufnahme und robustes Metallgetriebegehäuse
  • Sicherheitskupplung
  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Überlastschutz
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb