• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GS500E Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4935412985
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935412985
EAN / GTIN 4002395192939
Herstellernummer 4935412985
L-Nummer L01780 55
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 500 W Motor
  • Elektronik mit Drehzahlvorwahl
  • Selbstabschaltende Kohlebürsten
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Kompakte Bauform
  • Arretierbarer Schalter
  • Spannzange 6 mm, Spannschlüssel SW 15/17 und 4 m Netzkabel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb