• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DB1500-2XE Diamantbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4935412475
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935412475
EAN / GTIN 4002395198955
Herstellernummer 4935412475
L-Nummer L01780 80

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 1.500 W Motor
  • Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm): 162 mm
  • Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • 2-Gang Getriebe
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung
  • Softschlag-Mechanismus
  • Sicheres Führen des Gerätes durch extra langen Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
  • Zuschaltbare Schlagfunktion
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb