• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profilprojektor PV-5110 mit Objektiv

Artikel-Nr.: 493535
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich x-Achse 200 mm
    Messbereich y-Achse 100 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Bildschirm-⌀ 508 mm
    Länge 738 mm
    Breite 1.021 mm
    Höhe 1.520 mm
    Messtisch Länge 380 mm
    Messtisch Breite 250 mm
    Gewicht 180 kg
    maximales Werkstückgewicht 5 kg
    Produktart Profilprojektor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 493535
    EAN / GTIN 4946368669953
    Herstellernummer 304-919D

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung von großen Werkstücken. Robustes Standgerät für den universellen Einsatz in Fertigung und Kontrolle.
    • Standardobjektiv 10fach. 5-, 20-, 50- und 100-fach Objektive auf Anfrage. Maximale Verzerrung der Objektive 0,2 %.
    • Drehbarer Bildschirm-⌀ effektiv 508 mm.
    • Eingebaute, digitale LED-Anzeige für Winkelmessungen, umschaltbar Grad / Dezimal.
    • Telezentrisches Beleuchtungssystem für gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes und exakte Messungen.
    • Massiver Koordinaten-Messtisch 380×250 mm, mit integrierten Glasmaßstäben.
    • Garantiert gute Betrachtungsmöglichkeit und leichtes Messen von Längen, Winkeln, Kurven, Radien und Gewinden etc.

    Lieferumfang:

    Inklusive Objektiv 10fach, Messtisch, Halogen Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung, digitale Winkelanzeige, Netzkabel.

    Sonderzubehör:

    Digitales Anzeigegerät Nr. 499356, Schneidkantenreiniger/ Positionsknete Nr. 354788.

    Hinweis:

    Weiteres Sonderzubehör wie Objektive, kippbarer Zentriersupport, Horizontal-Prisma, Klemmhalter, passende Norm-Messplatten, Kantensensor mit Messwerteinheit QM-Data 200, Softwareprogramm 2-D-Geopak, Digitalanzeige oder Abdeckhaube auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb