Ausführung:
Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken.
Universalgerät für den Einsatz in der Fertigung, im Labor, Kontrolle und Schleiferei.
- Standardobjektiv 10-fach. 20-, 50-fach und 100-fach Objektiv auf Anfrage.
- Vertikaler, drehbarer 315 mm Fadenkreuz-Bildschirm mit eingebauter digitaler Winkelanzeige, umschaltbar für Ablesung in Grad oder Dezimal.
- Das telezentrische Beleuchtungssystem garantiert eine vertikale und gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes.
- LED-Durchlicht und Auflicht-Beleuchtung mit stufenloser Lichtstärkeregelung sorgen für eine lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.
- Lüfterloses Design verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Gerät.
- Massiver Koordinatenmesstisch, mit Schnellverstellung in beiden Achsen.
- Eingebaute Digitalanzeige (mit Datenausgang) gewährleistet ein sicheres und fehlerfreies Messen.
- Zum Messen von Längen, Winkeln, Kurven und Radien.
Lieferumfang:
Inklusive Objektiv 10-fach, Blendschutz, Abdeckhaube und Netzkabel.
Sonderzubehör:
Schneidkantenreiniger Nr.
354788.
Hinweis:
Weiteres Sonderzubehör wie Objektive, kippbarer Zentriersupport, Horizontal-Prisma, Klemmhalter, passende Norm-Messplatten oder Kantensensor mit Auswerteeinheit QM-Data 200 auf Anfrage erhältlich.