• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radnaben- / Gelenkwellen Abzieher Satz ∙ 15-teilig

Artikel-Nr.: 4935-2/15
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935-2/15
EAN / GTIN 4000896164479
Herstellernummer 4935-2/15

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Mechanisches Herauspressen von Gelenkwellen mit Gewindespindel HAZET 4935-44-M20
  • Bei Verwendung des optional erhältlichen HAZET Hohlkolben-Zylinders 4932-17 stellen selbst festsitzende Teile kein Problem dar
  • Radnaben- / Gelenkwellen-Abzieher Satz, Inhalt:
    4935-40-M12 ∙ 4935-41-M 14
    4935-44-M20 ∙ 4935-45-M 14
    4935-42 ∙ 4935-43
  • Für: ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ BMW ∙ CITRÖEN ∙ FIAT ∙ LADA ∙ LANCIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SEAT ∙ VW etc.
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 6.4 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 15

Lieferumfang:

Zugbolzen M14 x 1,5 4935-41-M14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb