• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCS66GR3-121C Akku-Kreissäge

Artikel-Nr.: 4933493492
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493492
Kopieren
EAN / GTIN 4058546483630
Kopieren
Herstellernummer 4933493492
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die M18 FUEL™-Kreissäge liefert die Leistung für den Trennschnitt und hält die 6.000 U/min während des gesamten Schnittes aufrecht, was dank der in dieser Säge eingebauten FORGE™-Technologie zu einem schnelleren Schnitterlebnis führt - mit der Fähigkeit, mit einer 12.0-Ah-Akkuladung bis zu 700 Stück 90 mm x 45 mm große Kiefernstangen oder 64 laufende Meter 42 mm dicke Kiefernplatten zu schneiden
  • 190-mm-Sägeblatt mit einer Schnitttiefe von 68 mm, so dass die Säge einen Stapel von 3x 22-mm-OSB-Platten durchtrennen kann
  • Der Magnesiumschuh ist mit den MILWAUKEE®-Führungsschienen kompatibel. Dies ermöglicht es dem Anwender, gerade und genaue Schnitte in Plattenmaterial zu machen und gleichzeitig die gleiche Schnittlinie bei jedem Grad zu haben, was die Rüstzeit minimiert
  • Langlebige Metallhaken zum Aufhängen der Träger für die Verwaltung und Sicherheit des Arbeitsbereichs
  • Ausgestattet mit unserem DEK26 Saugadapter, der problemlos an alle MILWAUKEE® Staubsauger angeschlossen werden kann
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei
  • Bis zu 50 Grad Neigung möglich
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb