• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FJS-0X Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933493347
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933493347
EAN / GTIN 4058546482183
Herstellernummer 4933493347
L-Nummer L00800 4801

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE®-Motor für schnelle Schnitte, lange Standzeiten und bis zu 24 m in 19 mm OSB (mit einem 4,0 Ah-Akku)
  • Patentierte FIXTEC™ Werkzeugaufnahme für schnellen und einfachen Blattwechsel
  • 6 Geschwindigkeitsstufen mit automatisch gesteuertem Startmodus ermöglichen einen langsamen Start des Werkzeugs und ein Hochfahren auf die volle Geschwindigkeit, wenn die Last erkannt wird, um einen sanften und präzisen Schnittbeginn zu gewährleisten
  • 3.500 U min-1 liefert gleichmäßige Schnitte, minimiert Ausbrüche und Vibrationen
  • Staubgebläse hält die Schnittlinie frei von Holzstaub
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs, manuell abschaltbar
  • Abnehmbarer weicher Schuh vermeidet Abdrücke und Kratzer beim Schneiden weicher Materialien
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Geliefert in: im Karton
  • Hublänge: 22 mm
  • Leerlaufhubzahl: 800 - 3000 min-1
  • Max. Schnittleistung in Alu: 3 mm
  • Max. Schnittleistung in Holz, Stahl, Aluminium: 70/ 3/ 3 mm
  • Max. Schnitttiefe in Holz: 70 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 3 mm
  • Neigungseinstellung: 45 Grad
  • Gewicht mit Akku: 1.7 (M12 B2) kg
Lieferumfang: Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, 1 x Sägeblatt, Staubabsaugungsadapter, Staubschutzhaube, Splitterschutz, Softschuh

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb