• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FR12KIT-0P Akku-Oberfraese

Artikel-Nr.: 4933493305
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hobel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933493305
    EAN / GTIN 4058546481766
    Herstellernummer 4933493305

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • POWERSTATE® Bürstenloser Motor in Kombination mit dem High Output 5-5-Ah-Akku liefert konstante Leistung für schnellere Schnitte und geringere Hitzeentwicklung bei Anwendungen mit hohem Bedarf
    • Variable Drehzahl von 12.000 U/min bis 25.000 U/min für sauberes und präzises Schneiden in einem breiten Spektrum von Materialien
    • Schnelle und genaue Mikrotiefeneinstellung ohne Schlupf, sichere Makroeinstellung und freie Sicht auf den Bohrer beim Fräsen des Werkstücks
    • Ungehinderte Sicht auf den Meißel zur Beurteilung von Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialabtrag pro Durchgang
    • Leicht mit einer Hand zu bedienen, bequem bei längerer Nutzung und gut ausbalanciert über die Grundplatte auf der Arbeitsfläche
    • Die Führungsschienenkompatibilität bietet dem Anwender eine sichere und effiziente Methode zur Befestigung seiner Oberfräsenbasis an einem Führungsschienensystem, um gerade Linien auf jeder Arbeitsfläche zu schneiden
    • Spannzangen-Durchmesser: 12mm, 1/2 Zoll, 8mm, 1/4 Zoll
    • Doppelte LED-Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Werkstücks
    • Der DEK 26 Schnellanschluss für die Staubabsaugung macht die Oberfräse mit jedem MILWAUKEE® Staubsauger kompatibel
    • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku: Li-ion
    • Geliefert in: PACKOUT™ Koffer
    • Geschwindigkeitseinstellungen: 6
    • Leerlaufdrehzahl: 12,000 - 25,000 min-1
    • Max. Spanndurchmesser: 12.7 mm
    • Max. Tauchschnitt: 60 mm
    • Spannung: 18 V
    • Gewicht mit Akku: 4.01 (M18 HB5.5) kg
    Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, PACKOUT™ Koffer, 1/4 Zoll, 8 mm, 12 mm, 1/2 Zoll Spannzangen, Seitenanschlag, Unterbau, Schraubenschlüssel, Absaugrohr und Tauchbasis
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb