• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FVP5-0 VAKUUMPUMPE

Artikel-Nr.: 4933492853
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492853
EAN / GTIN 4058546477240
Herstellernummer 4933492853

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku
  • Liefert kabelgebundene Leistung
  • Sofortige Stromversorgung ermöglicht es, ein System ohne Generatoren oder temporäre Stromversorgung zu saugen
  • 1/2 Zoll-, 3/8 Zoll- und 1/4 Zoll-Anschlüsse ermöglichen den problemlosen Anschluss verschiedener Schlauchgrößen
  • Das Kugelventil isoliert die Pumpe vom System und ermöglicht einen einfachen Akkuwechsel
  • Rückschlagventil schützt das Vakuum, wenn die Pumpe nicht läuft
  • Die Akkuladeanzeige informiert akustisch und visuell über einen niedrigen Akkustand
  • Gasballastventil reduziert die Häufigkeit des Ölwechsels
  • Großer Ölanschluss macht die Verwendung von Trichtern überflüssig
  • Abgewinkelter Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Ölmenge: 500 ml
  • Akku: Li-ion
  • Ansaugöffnungen: 1/2, 3/8, 1/4 Zoll
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Durchflussmenge: 142 Liter pro Minute
  • Endvakuum: 25 Mikron
  • Geliefert in: im Karton
  • Gleichspannung: 18 V
  • Kältemittelklassen: A1, A2L
  • Gewicht mit Akku: 9.7 (M18 HB8) kg
Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb