• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BLP-402X Akku-Hobel

Artikel-Nr.: 4933492851
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492851
EAN / GTIN 4058546477226
Herstellernummer 4933492851

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bürstenlose M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche
  • Kompakt und leicht, bequem in verschiedenen Ausrichtungen zu verwenden und mit einer Hand zu bedienen
  • Beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts
  • Die Trommel nimmt zwei TCT-Wendemesser auf und läuft mit 14.000 U/min, um ein glattes und gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen
  • 60 Meter fortlaufende Arbeit bei 2 mm Eichenholz, mit 1 x 4,0 Ah Akku
  • Bis zu 17,5 mm Falztiefe
  • Ein Trittständer auf dem Sockel, der das Werkstück vor versehentlicher Beschädigung schützt
  • Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Kompatibel mit allen Milwaukee® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Falztiefe: 17.5 mm
  • Geliefert in: HD Box
  • Hobelbreite: 56 mm
  • Hobeltiefe: 2.0 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 14,500 min¹
  • Spannung: 12 V
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 1.92 (M12 B4) kg
Lieferumfang: 2 x M12 B4 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb