{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 4933492643 | |
EAN / GTIN | 4058546413934 | |
Herstellernummer | 4933492643 | |
L-Nummer | L00800 3165 | |
Hersteller | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |