• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLHACD26-0X Akku-Bohrhammer

Artikel-Nr.: 4933492482
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492482
EAN / GTIN 4058546418496
Herstellernummer 4933492482
L-Nummer L00800 4026

Beschreibung

Beschreibung:

  • D-Griff mit leichtem und ergonomischem Design für einen höheren Anwenderkomfort
  • Das leistungsstarke Schlagwerk und der bürstenlose Motor liefern eine Schlagenergie von 2,6 J
  • 4 Betriebsmodi: Drehhammer, nur Rotation und nur Hammer und Variolock für optimale Variabilität
  • Vibrationsarmer Seitengriff für eine geringere Belastung
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für eine längere Lebensdauer
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für eine bis zu 2x längere Lebensdauer des Antriebs und bis zu 25% mehr Leistung
  • Die REDLINK PLUS™ -Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Gerätes und gewährleistet eine längere Lebensdauer des Akkus
  • Die Ladestandanzeige informiert über den verbleibenden Akkustand

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb