• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLHACD26-502X Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933492480
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492480
EAN / GTIN 4058546418472
Herstellernummer 4933492480
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • D-Griff mit leichtem und ergonomischem Design für einen höheren Anwenderkomfort
  • Das leistungsstarke Schlagwerk und der bürstenlose Motor liefern eine Schlagenergie von 2,6 J
  • 4 Betriebsmodi: Drehhammer, nur Rotation und nur Hammer und Variolock für optimale Variabilität
  • Vibrationsarmer Seitengriff für eine geringere Belastung
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für eine längere Lebensdauer
  • Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
  • Ladestandanzeige zeigt verbleibende Ladung an
  • Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • Die Ladestandanzeige informiert über den verbleibenden Akkustand

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 4.0 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: HD Box
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1270 min-1
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 26 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz: 28 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
  • Max. Schlagzahl: 0 - 4600 min-1
  • Optimiert für Bohrdurchmesser: 6 - 18 mm
  • Schlagenergie: 2.6 EPTA J
  • Spannung: 18 V
  • Gewicht mit Akku: 3.1 (M18 B4) kg
  • Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
Lieferumfang: 2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, HD Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb