• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FDDEL32-0 Akku-StaubAbsaugadapter

Artikel-Nr.: 4933492142
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492142
EAN / GTIN 4058546415099
Herstellernummer 4933492142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entwickelt, um Staub effizient zu sammeln, mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
  • AUTOPULSE™ ist der branchenweit erste integrierte, automatische Filterreinigungsmechanismus für einen On-Tool-Staubabsauger, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
  • Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron
  • Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Anwender, den aktuellen Staubpegel im Inneren sowie den vollen Staubbehälter zu sehen
  • Die Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht es dem Anwender, große Staubsauger anzubringen, um Staub aus der Box abzusaugen
  • Optimiert für die Verwendung mit Sauger AS 30 LAC 30 l und Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295)
  • Das Aluminiumrohr zur Staubabsaugung ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 210 mm einstellbar
  • Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaue Bohrtiefen
  • Abnehmbarer und umschaltbarer Tiefenanschlag, falls der Anwender die andere Seite bevorzugt
  • Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Kompatibel mit dem M18 FHACOD32

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Ersatzbürstenringe

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb