• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HL2IPL-LED Akku-Arbeitsleuchten Set

Artikel-Nr.: 4933492103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku inkl. Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933492103
    EAN / GTIN 4058546414702
    Herstellernummer 4933492103
    L-Nummer L00800 3981

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
    • Akku: Alkaline
    • Geliefert: Blister
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0,28
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb