• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FDGROVB-0X Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933480955
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480955
EAN / GTIN 4058546412401
Herstellernummer 4933480955
L-Nummer L00800 3068

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschwindigkeitsregler für eine maximale Kontrolle
  • ONE-KEY™ Werkzeugsperre, Tool-Tracking und Tool-Security
  • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität
  • Maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
  • Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Winkelschleifer
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
  • RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
  • Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
  • 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich zu beleuchten
  • Schlanker Griff
  • Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • Gummierte Vorderseite für komfortable Handhabung
  • Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 8,000 - 20,000
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6 & 8
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 6 & 8mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubschutz

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb