• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FDGRB-0X Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933480953
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480953
EAN / GTIN 4058546412388
Herstellernummer 4933480953
L-Nummer L00800 3076

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität
  • RAPIDSTOP™ für schnelle Scheibenbremse
  • Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
  • Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Schleifgerät
  • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
  • RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
  • Niedrigerer Winkel des Akkufachs - für eine bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
  • Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
  • Schlanker Griff
  • Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Langlebigkeit des Motors
  • Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung
  • Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.0 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 27,000
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6 & 8
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 6 & 8mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb