• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLHPT-202C Akku-Presswerkzeug/Krimper

Artikel-Nr.: 4933480903
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480903
EAN / GTIN 4058546411886
Herstellernummer 4933480903

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Motor: 32 kN Presskraft, bis zu 10 % schneller, 20 % längere Lebensdauer FORCE LOGIC™ Pressanzeige: bietet eine visuelle Bestätigung der erfolgreichen Anwendung Kann mit einer Hand bei Überkopf- oder beengten Platzverhältnissen verwendet werden Inline-Griff und kompakte Abmessungen Intelligente Elektronik: das Werkzeug verpresst nicht, wenn die Batterieladung unzureichend ist FORCE LOGIC™ Zuverlässigkeit 3-Jahres-Wartungsintervall (unbegrenzte Zyklen) Ermöglicht das Verpressen von Metallrohren bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm Universelle Backenaufsätze, kompatibel mit dem Marktstandard Batterieladezustandsanzeige und LED-Licht zur Beleuchtung des Anwendungsbereichs Der bürstenlose Motor REDLINK PLUS™-Elektronik und REDLITHIUM™-Akkupack bieten überlegene Leistung und Langlebigkeit Funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus Der REDLITHIUM™-Akkupack bietet eine überlegene Akkubauweise, Elektronik und gleichbleibende Leistung für eine längere Laufzeit Funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.9 (M18 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 3 x Geberit Lizensierte Mapress (15/22/28 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb